重力式スプレーガン Gti-PRO(センターカップ仕様)

重力式スプレーガン Gti-PRO(センターカップ仕様) - デビルビス

水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率

ノズル口径(Φmm)1.3パターン開き(mm)290~310付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ質量(g)(ガン)770タイプ大型センターカップ使用圧力(MPa)0.2塗料供給方式重力式エア入口G1/4内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ(No.)
空気消費量(NL/min)
吐出量(mL/min)
噴出形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26784424PROGTI-GTE110-1314-BU(エア)T110270160~190LVMP
オープン
取扱い終了
返品不可
26784433PROGTI-GTE10-1314-BU(エア)TE10270160~190LVMP
68,400
取扱い終了
26784442PROGTI-GTE20-1314-BU(エア)TE20380170~200LVMP
68,400
取扱い終了
返品不可
26784458PROGTI-GHV30-1314-BU(エア)HV30450200HVLP
68,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする