デビルビス
重力式スプレーガン Gti-PRO Lite(センターカップ仕様)
水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率
ノズル口径(Φmm)
1.3
パターン開き(mm)
290~310
付属品
専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ
質量(g)
(ガン)623
タイプ
大型、軽量センターカップ
使用圧力(MPa)
0.2
塗料供給方式
重力式
エア入口
G1/4
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ(No.)
空気消費量(NL/min)
吐出量(mL/min)
噴出形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784467
PROLT-GT110-1314-GD
(エア)T110
270
160~190
LVMP
オープン
取扱い終了
返品不可
26784476
PROLT-GTE10-1314-GD
(エア)TE10
270
160~190
LVMP
¥68,400
取扱い終了
返品不可
26784485
PROLT-GTE20-1314-GD
(エア)TE20
380
170~200
LVMP
¥68,400
取扱い終了
返品不可
26784494
PROLT-GHV30-1314-GD
(エア)HV30
450
200
HVLP
¥68,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
GTi-PRO LITE Intelligent Atomisation By Devilbiss
参考になった