デビルビス
重力式スプレーガン SRi-PRO Lite(センターカップ仕様)
水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率
ノズル口径(Φmm)
1
パターン開き(mm)
160
質量(g)
(ガン)480
タイプ
小型センターカップ
使用圧力(MPa)
0.2
塗料供給方式
重力式
吐出量(mL/min)
80
エア入口
G1/4
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
キャップ(No.)
空気消費量(NL/min)
噴出形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784503
SRIPROL-TE5-10
専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ
(エア)TE5
100
LVMP
¥47,800
取扱い終了
26784512
SRIPROL-HV5-10
専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ
(エア)HV5
135
HVLP
¥47,800
取扱い終了
返品不可
26784528
SRIPROL-RS1-10
専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ
(エア)RS1
55
LVMP
¥47,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください