太田油脂
さっとつかえるクリーナー&ワックス
食品会社が作った安心・安全な自然クリーナー&ワックス
用途
内装木部全般
成分
アルカリ電解水、えごま油、ミツロウ
主な用途
木部
標準使用量
2~3回噴霧/m
2
希釈剤
不要
使用場所
屋内
内容量
1箱(300mL×24缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26770652
-
¥
45,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください