匠の塗油・彩速

匠の塗油・彩速 - 太田油脂匠の塗油・彩速 - 太田油脂匠の塗油・彩速 - 太田油脂匠の塗油・彩速 - 太田油脂匠の塗油・彩速 - 太田油脂

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
彩速は匠の塗油シリーズの中でも最速の12~24時間乾燥なので、使いやすい。

用途濡色:内装木部限定、その他:内装・外装木部成分植物油(えごま)主な用途木部、金属希釈剤不要乾燥時間(時間)12~24以上使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防腐
注意
※耐候性が必要な外部塗装や色合いを深める場合は完全乾燥後2回塗りをして下さい。
※天然植物油・顔料を多用しておりますので乾燥後も強くこすると色移り、色落ちする事があります。
※外部使用の場合、多湿や風通しの良くない環境下ではカビの発生が予想されます。そのような状況で使用する場合はメーカー品を塗布する前に防カビ剤の塗布をお勧めします。
※完全乾燥前の塗布面へは養生シート等を貼らないでください。乾燥が止まり乾かなくなります。
※使用量はカンナ仕上げ等、滑らかな部分に塗布した場合の目安です。樹種や表面の状態により使用量が変わります。
※使用前に缶を十分に振り、よくかき混ぜてからご使用下さい。
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。
必ず同一の木材に試し塗りをし、乾燥・仕上がり状態を確認後ご使用下さい。
※(雨天時の野外作業は避けて下さい。濡れた状態で塗布しますと色の濃淡が出る場合があります。)
※見切り部分にはテーピングを前もって行って下さい。
※ウエスやハケ塗りで木部にすり込むように伸ばして下さい。(ハケ塗りの場合、特に塗り過ぎに注意!)
塗り過ぎないようにして下さい。塗り過ぎますと乾燥が非常に遅くなります。標準使用量を参考にして下さい。
※塗布後すぐに、表面に余分な油や顔料が残らない様、必ず十分に乾拭きして下さい。
(手のひらで塗布面を触っても、べとつかず塗油が手に付かない状態になるまで拭き上げて下さい。)
※塗装中、乾燥中は換気をよく行って下さい。
※塗装に使用した用具は石けん等で洗って下さい。
※塗装やふき取りに使用したウエス・布、養生等に使用した紙類は使用後即座に金属製水バケツに浸してください。作業終了時は水を十分に含んだままビニール袋に入れ、密封した状態で可燃ごみとして処理して下さい。
※本製品は建築基準法の規制対象物質である成分を含んでいませんので、使用面積制限を受けずF☆☆☆☆と同様に使用できます。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26770668-1箱(150mL×24缶)濡色7
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
26770677-1箱(500mL×10缶)濡色23
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
26770686-1箱(1L×6缶)濡色45
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26770695-1箱(4L×4缶)濡色180
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
26770704-1缶(18L)濡色810
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26770713-1箱(150mL×24缶)煉瓦色7
44,880
取扱い終了
返品不可
26770722-1箱(500mL×10缶)煉瓦色23
44,000
取扱い終了
返品不可
26770738-1箱(1L×6缶)煉瓦色45
46,200
取扱い終了
返品不可
26770747-1箱(4L×4缶)煉瓦色180
101,200
取扱い終了
返品不可
26770756-1缶(18L)煉瓦色810
90,200
取扱い終了
返品不可
26770765-1箱(150mL×24缶)玄色7
44,880
取扱い終了
返品不可
26770774-1箱(500mL×10缶)玄色23
44,000
取扱い終了
返品不可
26770783-1箱(1L×6缶)玄色45
46,200
取扱い終了
返品不可
26770792-1箱(4L×4缶)玄色180
101,200
取扱い終了
返品不可
26770808-1缶(18L)玄色810
90,200
取扱い終了
返品不可
26770817-1箱(150mL×24缶)淡雪色7
44,880
取扱い終了
返品不可
26770826-1箱(500mL×10缶)淡雪色23
44,000
取扱い終了
返品不可
26770835-1箱(1L×6缶)淡雪色45
46,200
取扱い終了
返品不可
26770844-1箱(4L×4缶)淡雪色180
101,200
取扱い終了
返品不可
26770853-1缶(18L)淡雪色810
90,200
取扱い終了
返品不可
26770862-1箱(150mL×24缶)栗色7
44,880
取扱い終了
返品不可
26770878-1箱(500mL×10缶)栗色23
44,000
取扱い終了
返品不可
26770887-1箱(1L×6缶)栗色45
46,200
取扱い終了
返品不可
26770896-1箱(4L×4缶)栗色180
101,200
取扱い終了
返品不可
26770905-1缶(18L)栗色810
90,200
取扱い終了
返品不可
26770914-1箱(150mL×24缶)赤錆色7
44,880
取扱い終了
返品不可
26770923-1箱(500mL×10缶)赤錆色23
44,000
取扱い終了
返品不可
26770932-1箱(1L×6缶)赤錆色45
46,200
取扱い終了
返品不可
26770948-1箱(4L×4缶)赤錆色180
101,200
取扱い終了
返品不可
26770957-1缶(18L)赤錆色810
90,200
取扱い終了
返品不可
26770966-1箱(150mL×24缶)山吹色7
44,880
取扱い終了
返品不可
26770975-1箱(500mL×10缶)山吹色23
44,000
取扱い終了
返品不可
26770984-1箱(1L×6缶)山吹色45
46,200
取扱い終了
返品不可
26770993-1箱(4L×4缶)山吹色180
101,200
取扱い終了
返品不可
26771002-1缶(18L)山吹色810
90,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする