曜日別特売

インスタントセメント

インスタントセメント - 家庭化学
(7件のレビュー)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。

グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(10mm厚)約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面内容量1袋(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26749223-
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26749223
2022-08-12
用途: 埋込作業時
建設業・工事業

重さがあるのでしょうがないと思いますが、送料が商品より高いのが難点です。500円位の送料だと助かります。

7が参考にしています
対象商品 : 26749223
2022-06-24
用途: DIY
製造業

買いに行く時間がないので、手配しましたが、重量で送料を決めてるので、商品600円で送料1つにつき1000円も取られる。一律でないので、大量に買ってしまうと、凄い送料になってしまうので、注意。何とかして、ホームセンターに買いに行けばよかった。しかも、配送が遅く、使用したい時に使えなくて、予定がズレた!最悪。
ホームセンターの通販は取り扱いは少ないですが、良心的送料です。

8が参考にしています
対象商品 : 26749223
2020-12-09
用途: DIYのブロック積
有限会社古松屋商店卸売・小売業

素人なので書いてある水の量よりも少し多めでちょうどいい感じに出来ました。
送料がかかるのでやはりホームセンターで買うほうがお得です。

10が参考にしています
対象商品 : 26749223
2020-04-11
用途: マンションの裏側の土の部分に陥没しているところの対策です。
株式会社新日本コミュニティーサービス業

年数が経って徐々にコンクリートの隙間から土が沈んでいき、雨が降ると流れ出るのでこれで埋めました。

2が参考にしています
対象商品 : 26749223
2019-12-14
用途: 庭の置石、ブロックの補修などに使います。
masa

必要な時に必要な分だけ使えるので助かります。
水を入れてこねるだけ、というのは本当に使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 26749223
2018-06-27
用途: 床の補修
クラレテクノ株式会社

水だけで使えるので便利です。少しの補修にはこのタイプが使い勝手がいいと思います。少し重いので送料が掛かるのは分かりますが、もう少し安いといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 26749223
2018-03-21
用途: 工場内床の凹み修繕
製造業

他社品・ホームセンターで購入したものと遜色なし。
但し、最初の検索時には、特別運賃の記載がなく購入。納品書に特別運賃と記されてあり、詳細ページを確認、記載されてあった。
セメント580円運賃950円、大損感が拭えない・・・

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする