これまで、カセット形が設置できなかった天井でも小サイズで解決。
本体容積・パネル面積が約2/3の小型力セット。
3種類の風向設定でぴったりの解決さを。
業界トップクラスの低音騒音性。
高天井(3.5m)設置にも対応します。
風量3段切換(急・強・弱)が可能。
2セレクトサーモ(室内機またはワイヤードリモコンで対応可能)
マイコンドライで爽快空調。
本体質量は19kg、ひとりで持ち運びが可能。
本体の高さ調節作業を容易化。
全機種、アッパーなしでも吊込可能。
吸込グリル90°振替可能。
高揚程(750mm)ドレンアップメカを搭載。
拭き取りが簡単な植毛レスの「ノンデュウフラップ」
吸込グリル、フィルターを小型化、洗面台でも水洗いが可能。
高効率フィルターの採用で熱交換器の洗浄は約3年に1回。


