ECO ZEAS 天井埋込カセット形マルチフロー(ショーカセ) 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤレス

ECO ZEAS 天井埋込カセット形マルチフロー(ショーカセ) 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤレス - ダイキン工業

これまで、カセット形が設置できなかった天井でも小サイズで解決。
本体容積・パネル面積が約2/3の小型力セット。
3種類の風向設定でぴったりの解決さを。
業界トップクラスの低音騒音性。
高天井(3.5m)設置にも対応します。
風量3段切換(急・強・弱)が可能。
2セレクトサーモ(室内機またはワイヤードリモコンで対応可能)
マイコンドライで爽快空調。
本体質量は19kg、ひとりで持ち運びが可能。
本体の高さ調節作業を容易化。
全機種、アッパーなしでも吊込可能。
吸込グリル90°振替可能。
高揚程(750mm)ドレンアップメカを搭載。
拭き取りが簡単な植毛レスの「ノンデュウフラップ」
吸込グリル、フィルターを小型化、洗面台でも水洗いが可能。
高効率フィルターの採用で熱交換器の洗浄は約3年に1回。

電源(V)三相200能力P160形冷房能力(kW)14.0(6.3~16.0)暖房能力(kW)16.0(7.2~20.0)セット内容室内(FHNP71DC×3)、室外(RZRP160BA)、パネル(BYNJ71LF×3)、ワイヤレスリモコン/受光部ユニット(BRC7C16F)、分岐管(KHRP58P316H)寸法(mm)(天井ふところ)265以上寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)260×650×650、(室外機)1080×940×320馬力6チャージレス(m)30内容量1台
注意
※高性能フィルター・オイルガードフィルターは別売りです。
※標準パネル以外のパネル採用時やユニット型別売り品の組合せ時は、本体高さ寸法および天井ふところ必要寸法が変わりますのでご注意ください。
※ワイヤレスリモコン:BRC7C16では節約機能はご使用になれません。
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続(ワイヤレスの場合は受光部ユニットを取付け)してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26777643SZRN160BANM 三相
1,664,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする