ホーケン
清掃用ニトロン#870
指先と指股を二重補強。袖口ジャージ付。
用途
清掃作業。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784135
#870
M
27
22
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
1
オープン
取扱い終了
26784144
#870
L
27
23
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
1
オープン
取扱い終了
26784153
#870
LL
27
24
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください