ナカロン 3双組

ナカロン 3双組 - ホーケンナカロン 3双組 - ホーケンナカロン 3双組 - ホーケンナカロン 3双組 - ホーケン
(2件のレビュー)

柔らかく、引き裂きに強いです。すべり止め付。お得な3双組。

用途軽作業、農業、林業、漁業、土木、園芸など。全長(cm)26材質(表)天然ゴム、(裏)メリヤス厚さ(mm)0.85(裏地含む)ブラウン入数(双)3機能耐久性材質(表)天然ゴム内容量1パック(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26784257N-610M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26784266N-610L
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26784275N-610LL
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26784275
2020-12-05
用途: 農作業
建設業・工事業

値段も品質のいいと思いましたが 使用してるうちに指の先のほうに穴が開きました

対象商品 : 26784257
2020-07-13
用途: 清掃作業時

比較的柔軟で固くなりにくく使いやすいですが、長時間嵌めてると匂いが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする