サカエラック 高さ調整タイプ

サカエラック 高さ調整タイプ - サカエ

横揺れに強い堅牢なラックです
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

アジャスター樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。棚板段ピッチは変更できません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
段数
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26786524TST3-1070W41パールホワイト65033
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786533TST3-1270W47パールホワイト65033
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786542TST3-1570W58パールホワイト65033
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786558TST3-1870W71パールホワイト65033
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786567TST3-1512W75パールホワイト65044
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786576TST3-1590W60パールホワイト65044
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786585TST3-1012W56パールホワイト65044
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786594TST3-1090W43パールホワイト65044
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786603TST3-1212W59パールホワイト65044
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786612TST3-1290W49パールホワイト65044
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786628TST3-1812W90パールホワイト65044
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786637TST3-1890W73パールホワイト65044
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786664TST1-1070W20パールホワイト35033
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786673TST1-1270W23パールホワイト35033
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786682TST1-1570W29パールホワイト35033
49,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786698TST1-1870W35パールホワイト35033
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786707TST2-1070W30パールホワイト55033
47,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786716TST2-1270W33パールホワイト55033
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786725TST2-1570W42パールホワイト55033
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786734TST2-1870W51パールホワイト55033
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786743TST1-1012W29パールホワイト35044
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786752TST1-1212W33パールホワイト35044
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786768TST1-1512W41パールホワイト35044
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786777TST1-1812W49パールホワイト35033
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786786TST2-1012W42パールホワイト55044
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786795TST2-1212W46パールホワイト55044
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786804TST2-1512W58パールホワイト55044
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786813TST2-1812W70パールホワイト55044
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786822TST1-1090W21パールホワイト35033
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786838TST1-1290W24パールホワイト35033
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786847TST1-1590W30パールホワイト35033
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786856TST1-1890W36パールホワイト35033
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786865TST2-1090W32パールホワイト55033
49,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786874TST2-1290W35パールホワイト55033
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786883TST2-1590W44パールホワイト55033
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786892TST2-1890W53パールホワイト55033
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
26786646TST2-1812BW98パールホワイト(ボックス:透明/ブルー)55044
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26786655TST2-1890BW69パールホワイト(ボックス:透明/ブルー)55033
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26786524TST3-1070W56521176TSTN3-1070WTST3-1070W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521176サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
62,980
税込69,278
同ブランドの後継品です
26786533TST3-1270W56521185TSTN3-1270WTST3-1270W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521185サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
67,980
税込74,778
同ブランドの後継品です
26786542TST3-1570W56521194TSTN3-1570WTST3-1570W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521194サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
81,980
税込90,178
同ブランドの後継品です
26786558TST3-1870W56521203TSTN3-1870WTST3-1870W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521203サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
94,980
税込104,478
同ブランドの後継品です
26786567TST3-1512W56521352TSTN3-1512WTST3-1512W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521352サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
99,980
税込109,978
同ブランドの後継品です
26786576TST3-1590W56521334TSTN3-1590WTST3-1590W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521334サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
81,980
税込90,178
同ブランドの後継品です
26786585TST3-1012W56521316TSTN3-1012WTST3-1012W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521316サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
79,980
税込87,978
同ブランドの後継品です
26786594TST3-1090W56521298TSTN3-1090WTST3-1090W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521298サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
66,980
税込73,678
同ブランドの後継品です
26786603TST3-1212W56521325TSTN3-1212WTST3-1212W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521325サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
94,980
税込104,478
同ブランドの後継品です
26786612TST3-1290W56521307TSTN3-1290WTST3-1290W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521307サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
67,980
税込74,778
同ブランドの後継品です
26786628TST3-1812W56521368TSTN3-1812WTST3-1812W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521368サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
129,800
税込142,780
同ブランドの後継品です
26786637TST3-1890W56521343TSTN3-1890WTST3-1890W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521343サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
94,980
税込104,478
同ブランドの後継品です
26786664TST1-1070W56521255TSTN1-1070WTST1-1070W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521255サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
51,980
税込57,178
同ブランドの後継品です
26786673TST1-1270W56521264TSTN1-1270WTST1-1270W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521264サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
51,980
税込57,178
同ブランドの後継品です
26786682TST1-1570W56521273TSTN1-1570WTST1-1570W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521273サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
59,980
税込65,978
同ブランドの後継品です
26786698TST1-1870W56521282TSTN1-1870WTST1-1870W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521282サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
67,980
税込74,778
同ブランドの後継品です
26786707TST2-1070W56521212TSTN2-1070WTST2-1070W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521212サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
58,980
税込64,878
同ブランドの後継品です
26786716TST2-1270W56521228TSTN2-1270WTST2-1270W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521228サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
67,980
税込74,778
同ブランドの後継品です
26786725TST2-1570W56521237TSTN2-1570WTST2-1570W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521237サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
79,980
税込87,978
同ブランドの後継品です
26786734TST2-1870W56521246TSTN2-1870WTST2-1870W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521246サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
81,980
税込90,178
同ブランドの後継品です
26786743TST1-1012W56521508TSTN1-1012WTST1-1012W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521508サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
63,980
税込70,378
同ブランドの後継品です
26786752TST1-1212W56521517TSTN1-1212WTST1-1212W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521517サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
63,980
税込70,378
同ブランドの後継品です
26786768TST1-1512W56521526TSTN1-1512WTST1-1512W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521526サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
79,980
税込87,978
同ブランドの後継品です
26786777TST1-1812W56521492TSTN1-1812WTST1-1812W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521492サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
94,980
税込104,478
同ブランドの後継品です
26786786TST2-1012W56521413TSTN2-1012WTST2-1012W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521413サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
79,980
税込87,978
同ブランドの後継品です
26786795TST2-1212W56521422TSTN2-1212WTST2-1212W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521422サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
79,980
税込87,978
同ブランドの後継品です
26786804TST2-1512W56521438TSTN2-1512WTST2-1512W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521438サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
99,980
税込109,978
同ブランドの後継品です
26786813TST2-1812W56521447TSTN2-1812WTST2-1812W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521447サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
99,980
税込109,978
同ブランドの後継品です
26786822TST1-1090W56521456TSTN1-1090WTST1-1090W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521456サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
51,980
税込57,178
同ブランドの後継品です
26786838TST1-1290W56521465TSTN1-1290WTST1-1290W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521465サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
51,980
税込57,178
同ブランドの後継品です
26786847TST1-1590W56521474TSTN1-1590WTST1-1590W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521474サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
63,980
税込70,378
同ブランドの後継品です
26786856TST1-1890W56521483TSTN1-1890WTST1-1890W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521483サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
67,980
税込74,778
同ブランドの後継品です
26786865TST2-1090W56521377TSTN2-1090WTST2-1090W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521377サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
59,980
税込65,978
同ブランドの後継品です
26786874TST2-1290W56521386TSTN2-1290WTST2-1290W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521386サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
67,980
税込74,778
同ブランドの後継品です
26786883TST2-1590W56521395TSTN2-1590WTST2-1590W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521395サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
81,980
税込90,178
同ブランドの後継品です
26786892TST2-1890W56521404TSTN2-1890WTST2-1890W サカエラック(高さ調整タイプ) サカエ 56521404サカエラック(高さ調整タイプ)サカエ1個
84,980
税込93,478
同ブランドの後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする