曜日別特売

物品棚LE型

物品棚LE型 - サカエ物品棚LE型 - サカエ物品棚LE型 - サカエ物品棚LE型 - サカエ物品棚LE型 - サカエ物品棚LE型 - サカエ
(2件のレビュー)

両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)120内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全192種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
均等積載量(kg/段)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26824507LE8114(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1200300875×300×1200
35,740
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824516LE8124(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1200450875×450×1200
41,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824525LE8144(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1200600875×600×1200
53,490
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824534LE8314(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12003001200×300×1200
48,690
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824543LE8324(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12004501200×450×1200
55,950
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824552LE8344(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12006001200×600×1200
63,890
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824568LE8514(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12003001500×300×1200
56,450
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824577LE8524(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12004501500×450×1200
65,190
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824586LE8544(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12006001500×600×1200
82,770
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824595LE8714(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12003001800×300×1200
67,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824604LE8724(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12004501800×450×1200
79,580
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824613LE8744(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー12006001800×600×1200
97,540
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824622LE9114(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1500300875×300×1500
47,860
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824638LE9124(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1500450875×450×1500
54,560
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824647LE9144(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1500600875×600×1500
67,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824656LE9314(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15003001200×300×1500
60,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824665LE9324(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15004501200×450×1500
69,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824674LE9344(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15006001200×600×1500
78,020
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824683LE9514(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15003001500×300×1500
70,010
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824692LE9524(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15004501500×450×1500
79,660
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824708LE9544(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15006001500×600×1500
98,240
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824717LE9714(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15003001800×300×1500
79,310
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824726LE9724(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15004501800×450×1500
91,990
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824735LE9744(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー15006001800×600×1500
111,120
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824744LWE8114(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー1200300875×300×1200
35,740
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824753LWE8124(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー1200450875×450×1200
41,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824762LWE8144(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー1200600875×600×1200
53,490
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824778LWE8314(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12003001200×300×1200
48,690
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824787LWE8324(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12004501200×450×1200
55,950
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824796LWE8344(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12006001200×600×1200
63,890
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824805LWE8514(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12003001500×300×1200
56,450
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824814LWE8524(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12004501500×450×1200
65,190
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824823LWE8544(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12006001500×600×1200
82,770
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824832LWE8714(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12003001800×300×1200
67,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824848LWE8724(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12004501800×450×1200
79,580
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824857LWE8744(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー12006001800×600×1200
97,540
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824866LWE9114(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー1500300875×300×1500
47,860
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824875LWE9124(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー1500450875×450×1500
54,560
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824884LWE9144(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー1500600875×600×1500
67,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824893LWE9314(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15003001200×300×1500
60,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824902LWE9324(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15004501200×450×1500
69,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824918LWE9344(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15006001200×600×1500
78,020
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824927LWE9514(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15003001500×300×1500
70,010
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824936LWE9524(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15004501500×450×1500
79,660
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824945LWE9544(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15006001500×600×1500
98,240
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824954LWE9714(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15003001800×300×1500
79,310
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824963LWE9724(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15004501800×450×1500
91,990
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824972LWE9744(棚1段当り)120、(棚1連当り)800アイボリー15006001800×600×1500
111,120
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824988LE8115(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1200300875×300×1200
38,670
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26824997LE8125(棚1段当り)120、(棚1連当り)800グレー1200450875×450×1200
45,390
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 在庫商品の保管
卸売・小売業

縦2.1メートル、幅1.8メートルだったため組み立てに苦労しました。重い。
しかし、重い分、がっちりとした構造で満足。

対象商品 : 26824604
2019-06-08
用途: 町会の衛生用品の収納
その他業種

組み立てに若干時間を要したが、出来上がりには満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする