Raspberry Piケース Official for Pi 3/2/B

Raspberry Piケース Official for Pi 3/2/B - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
(1件のレビュー)

Raspberry Pi 3 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。シグナルLED用の窓位置がPi3専用のため、Pi2/B+ではLEDの確認ができませんが、ケースに収まります。

種類その他材質ABS樹脂質量(g)約9.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×70×29付属品ケース用ゴム足×4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881462909-8132白/赤
オープン
取扱い終了
26881478909-8138黒/灰
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26881462
2017-06-23
用途: 社内テスト

説明書含め問題なく使用する事ができました。取り寄せ品でしたが、それほど待たずに入荷し助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする