こどもパソコンIchigoJam U 組立済完成品

こどもパソコンIchigoJam U 組立済完成品 - 共立電子産業

部品実装済のIchigoJam U組立完成品です。部品配置を変更した新基板を採用。基板サイズとソケット幅がユニバーサル基板に準拠し、IchigoJamがより拡張しやすくなりました。追加部品としてクリスタルが実装されています。

仕様クリスタル:12MHz、RAM:4KB、FlashRAM:32KB (SYSTEM 12KB)、動作周波数:48MHz、プログラミング:BASIC、ファームウェア:Ver.1.2.0電源(V)DC5(microUSB)消費電力(W)最大1解像度296×216px(37×27文字)使用CPULPC1114 Cortex-M0基板寸法(mm)約75×50OSIchigoJam BASICキーボードPS/2(別途ご用意ください)入出力UART / IN×4 / OUT×4色数2色(白or黒)音声出力なし映像出力NTSC(ビデオ出力)内容量1個
注意
※キーボードや各種ケーブルは付属していませんので別途お求めください。※テキスト出力のみです。※新基板は旧基板より若干サイズが異なりますのでご注意ください。※PS/2キーボードや必要な各種ケーブルは付属していませんので別途お求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881636IchigoJam-U-G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする