(23件のレビュー)

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。

用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
注意
※ダンボールの強度等の問題もありますので、安全性をお確かめの上、ご使用ください。
※ダンボールを積み重ねる場合は、同じサイズのものをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26827885EF-1264 PS BL1個ブラックプラスチック
オープン
379
417(税込)
当日出荷
68126984EF-1264 PS BL1箱(160個)ブラックプラスチック
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26827885
2025-11-27
用途: 段ボールの梱包作業
建設業・工事業

どこのホームセンターさがしてもなかったです。
これの使用により上蓋のわずらわしさがなくなり大幅に効率UPしました。

対象商品 : 26827885
2024-08-14
用途: サンプル入りダンボールで使用
製造業

とても使い易く、見た目も良いです。翌日追加購入いたしました。

対象商品 : 26827885
2023-09-14
用途: 飲料水入り段ボールで使用
農・林・水産業

ダンボールを常に開放状態にできるので重宝しまます。今迄はガムテープを使っていたので見た目、便利さが段違いです。

対象商品 : 26827885
2021-11-22
用途: 商品の梱包時に納品箱を開いた状態で固定

1ケで2辺を固定できるので、非常に使いやすいです。
価格も安くお手頃で使いやすくお薦めです。

対象商品 : 26827885
2021-04-01
用途: 作業効率を上げるため段ボールをきちんと開けておくために使用しています。

今までは、針金の太いものをU字に加工し使ったり、平ゴムを回して段ボールを開けたりしていたのですが、すごいアイデア商品だとお気に入りです。ただ、油を使用する仕事をしていますので、プラスティックの耐久性が弱いです。これは商品の欠点ではなく、弊社の環境にあるので仕方のないことです。

対象商品 : 26827885
2021-08-02
用途: 梱包作業
製造業

価格が少し高く感じていましたが、思っていたより使いやすく頑丈で
満足しています。

対象商品 : 26827885
2021-01-29
用途: 商品の箱詰する時のパッキンの蓋押さえ。
株式会社くらま辻井製造業

大変助かってます。今までゴムバンドで止めてました。

対象商品 : 26827885
2020-12-22
用途: 梱包作業
株式会社カミノ製造業

取り出しがかなり楽になり、作業効率が上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする