電子数取器

電子数取器 - ライン精機電子数取器 - ライン精機

カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます
減算が可能です

仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2284質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数48,000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔内容量1台
注意
※単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタは全て付属しません。市販品をご用意ください。
※ACアダプタをご使用の際は、必ず専用アダプタをご使用下さい
※記録データの閲覧にはWindows PCが必要です。(別途USBケーブルが必要となります)
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26831927DK-5005C
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする