曜日別特売

フィットゴムグラブ 3P

フィットゴムグラブ 3P - ホーケンフィットゴムグラブ 3P - ホーケン
(3件のレビュー)

深めのコーティングで水滴、汚れの進入防止。手にフィットし柔らかいです。お得な3双組。

用途果物の収穫、選別、園芸、精密機器の取扱など。内容量1パック(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26880035FG-03S226.89.318.6ナイロン・天然ゴム天然ゴム13フィット感3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
26880044FG-03M237.69.819.6ナイロン・天然ゴム天然ゴム13フィット感3
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
26880053FG-03L248.210.721.4ナイロン・天然ゴム天然ゴム13フィット感3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-04
用途: 農作業
その他業種

ゴムの品質も良く、手の疲れが全然違います。値段が少し高めなのでつい他の安い手袋を買って試すのですが、結局これに戻って来てしまいます

対象商品 : 26880044
2017-10-13
用途: 探してました!
農・林・水産業

ナックル部分まで保護されているのはこれのみです。農作業には欠かせません! ワー○マンでおいてあったのですが取り扱いがなくなって4,5年経つのでしょうか?やっと出会えました!

対象商品 : 26880053
2016-11-27
用途: 農作業(ヤマイモ堀り)
農・林・水産業

数年前に同じようなものをワー○マンで扱わなくなり、大変困っていました。
ナックル部分までゴムで覆われているので手が汚れなくていいです。
また、コーティングがツルッとしているのも「芋」に傷がつかなくてよいです。
やっと「見つけた!」という感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする