ホーケン
職人さん薄
スムス手袋にすべり止めを加工した手袋。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
材質
手袋:綿 すべり止め:塩化ビニル
入数(双)
12
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880272
-
S
21
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26880288
-
M
22
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
26880297
-
L
23
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください