ホーケン
ケブラー軍手
耐切創に優れたアラミド100%軍手。
用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880376
CK-7
M
22
8
9
18.0
7ゲージアラミド繊維
7
EN388:2003規格
X
4
X
X
耐切創
10
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
26880385
CK-7
L
23
8
10
20.0
7ゲージアラミド繊維
7
EN388:2003規格
X
4
X
X
耐切創
10
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください