ホーケン
ケブラー軍手 滑り止め付
耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。
用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880403
CK-7V
L
23
8
10
20
手袋:7ゲージアラミド繊維 すべり止め:塩化ビニル
イエロー
7
EN388:2003規格
X
4
X
X
耐切創
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください