ホーケン
デニムエプロン
大判タイプで丈夫。ペン刺し、ポケット付。
用途
塗装、掃除、軽作業など。
材質
綿100%
種別
エプロン
全長(cm)
82
全幅(cm)
62
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26881024
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください