永電磁チャック 電装品

永電磁チャック 電装品 - カネテック
出力容量
DC90V
パルス100A
仕様
着磁時間(約):1s
消磁時間(約):1s
電源
AC200V 50/60Hz
本体寸法(mm)幅190×高さ165×奥行255ブレーカー容量30A(目安)トラスコ品番808-5987質量(kg)7.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226734EPSP2100B2
572,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする