曜日別特売

VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオン
(13件のレビュー)
溝の形A溝数1種類VPプーリ内容量1個
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26882293VP 10-XA1D14M625427621032024514
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882302VP 10-XA1D15M625427621032024515
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882318VP 10-XA1D16M625427621032024516
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882327VP 10-XA1D18M625427621032024518
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882336VP 10-XA1D19M625427621032024519
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
26882345VP 10-XA1D20M625427621032024520
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
26882354VP 10-XA1D22M825427621032024522
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
26882363VP 10-XA1D24M825427621032024524
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882372VP 10-XA1D25M825427621032024525
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882388VP 10-XA1D28M825427621032024528
オープン
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882397VP 10-XA1D30M825427621032024530
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
26882406VP 10-XA1D32M825427621032024532
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882415VP 10-XA1D35M825427621032024535
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882424VP 14-XA1D14M6355.6356215-20346.614
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
26882433VP 14-XA1D15M6355.6356215-20346.615
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882442VP 14-XA1D16M6355.6356215-20346.616
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882458VP 14-XA1D18M6355.6356215-20346.618
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882467VP 14-XA1D19M6355.6356215-20346.619
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882476VP 14-XA1D20M6355.6356215-20346.620
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
26882485VP 14-XA1D22M6355.6356215-20346.622
オープン
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
26882494VP 14-XA1D24M8355.6356215-20346.624
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882503VP 14-XA1D25M8355.6356215-20346.625
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882512VP 14-XA1D28M8355.6356215-20346.628
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882528VP 14-XA1D30M8355.6356215-20346.630
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882537VP 14-XA1D32M8355.6356215-20346.632
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882546VP 14-XA1D35M8355.6356215-20346.635
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882555VP 2-1/2XA1D10M663.5364116-2054.510
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
26882564VP 2-1/2XA1D11M663.5364116-2054.511
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882573VP 2-1/2XA1D12M663.5364116-2054.512
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882582VP 2-1/2XA1D14M663.5364116-2054.514
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
26882598VP 2-1/2XA1D15M663.5364116-2054.515
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
26882607VP 2-1/2XA1D16M663.5364116-2054.516
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882616VP 2-1/2XA1D18M663.5364116-2054.518
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
26882625VP 2-1/2XA1D19M663.5364116-2054.519
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
26882634VP 2-1/2XA1D20M663.5364116-2054.520
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
26882643VP 2-1/2XA1D22M863.5364116-2054.522
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
26882652VP 2-XA1D10M650.8363216-2041.810
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
26882668VP 2-XA1D11M650.8363216-2041.811
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882677VP 2-XA1D12M650.8363216-2041.812
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882686VP 2-XA1D14M650.8363216-2041.814
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
26882695VP 3-1/2XA1D10M688.9244519152079.910
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882704VP 3-1/2XA1D11M688.9244519152079.911
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
26882713VP 3-1/2XA1D12M688.9244519152079.912
オープン
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
26882722VP 3-1/2XA1D14M688.9244519152079.914
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26882738VP 3-1/2XA1D15M688.9244519152079.915
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26882747VP 3-1/2XA1D16M688.9244519152079.916
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882756VP 3-1/2XA1D18M688.9244519152079.918
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
26882765VP 3-1/2XA1D19M688.9244519152079.919
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
26882774VP 3-1/2XA1D20M688.9244519152079.920
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26882783VP 3-1/2XA1D22M888.9244519152079.922
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26883002
2023-03-05
用途: コンプレッサーのモータープーリーで使用します。
建設業・工事業

200ボルト仕様の日立のベビコンを100ボルトのモーターに換え、1600Wの発電機で回すのに負荷がかかりすぎるので径の小さいプーリーに換えるためサイズの豊富なこの製品を選びました、外径114.3で普通に使えます。

2022-08-29
用途: エンジン動力側のプーリーとして購入しました。
嘉糠商店卸売・小売業

高回転で使用しました、ねじれもなくしっかりとした商品です。サイズ違いも購入したいと思います。

対象商品 : 26882318
2021-09-14
用途: 缶つぶし機の駆動→往復運動変更用に使用
農・林・水産業

Vベルトプーリー本来の使い方でなく、回転運動を往復運動に変換して缶つぶし機に使用。
耐久性があり、安心して長時間使用できそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 26882686
2021-05-19
用途: 養殖カキの付着物除去ブラシの駆動

日立製の汎用モーターに取り付け。
離島なので加工依頼が難しい中、完成品として選択肢多く用意されており助かる。

対象商品 : 26882765
2020-11-30
用途: コンプレッサー
農・林・水産業

ベビコンの圧縮機がオイルアップしているせいなのか、圧が上がってくるとモーターに負荷が掛かかり過ぎていた為一時しのぎのトルクアップ用として購入しました。トルクは上がるものの回転数が増えるため電気代が怖いですが、何とかなり安心しました。そのうち圧縮機もここで買おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26882686
2021-01-05
用途: コンベアの速度調整
農・林・水産業

希望通りの物を探すのは大変かと思っていたがうまく見つかり大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 26882722
2019-07-29
用途: モータ交換のため、前回のモータ軸径があわないため

軸加工の二次依頼が不要の為作業がスムーズに進みました、ありがとうございます。

1が参考にしています
2019-07-30
用途: 自作の工具用
建設業・工事業

今回この手の商品を初めて購入しました。
最初から傷がありました。
特に動作に影響はないですが、気分は余り良くないです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする