曜日別特売

ガスカル専用ボンベ

ガスカル専用ボンベ - ニチネンガスカル専用ボンベ - ニチネン
(4件のレビュー)

刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。

用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
注意
※エンジンオイルを配合している為、カセットコンロでは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
268939473Pパック1パック(3本)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
399836683P×16パック1ケース(48本)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-04
用途: 草刈り、生け垣刈り込み
加賀や建設業・工事業

扱いの楽さと出力の安定感では大変満足です。
機器全体も非常に軽く、分割出きるので重宝。機械の初期不調も原因追跡~調整までメーカーが誠実に素早く対応してくれて感謝してます。大メーカーにはもう失われた対応でした。

対象商品 : 26893947
2021-11-30
用途: 草刈りや長い生け垣刈り込み
加賀や建設業・工事業

パワーと持ち比較のコストが心配でしたが、想定以上でした。扱いや持ち運びも気楽で、他の燃料の煩わしさを考えると賢い選択ですよ。

対象商品 : 26893947
2021-10-28
用途: 草刈りでパワーが要るよもぎやチモシーの茎を倒すのに頼りにしています
教育・研究機関

燃料エンジンの草刈り機で、価格が下がっていたので買いました。ランニングコストは高めですが、トータルでは悪くないかと思います。はじめエンジンが止まって手こずりました。エンジンガソリン暖まると快調です。

対象商品 : 26893947
2016-11-11
用途: 草刈り
不動産業

ガソリンより手間がかからない多少仮払い機の力が弱いようです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする