手押しポンプ

手押しポンプ - 慶和製作所手押しポンプ - 慶和製作所
(1件のレビュー)

実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。

用途手押し井戸用ポンプ。材質鋳鉄製使用温度(℃)1~40使用液井戸水内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入吐出口径(mm)
口径(mm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)
最高吐出揚程(m)
吐出し量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2689398332ウチコミ32(1 1/4B)32---7-最大30~50
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
2689399235ウチコミ40(1 1/2B)40---7-最大35~60
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26893983
2017-05-14
用途: 古井戸(20年間未使用)の水の汲み上げと、庭のオブジェとして。
リフォームはまおか

街なかではあるが、和庭であるので、電動ポンプよりもこの商品にして景色が良くなりました。5日位汲み上げをしないと、弁木が膨らんで硬くなります。これも、昔、田舎のおばあさんに聞いてました。40年以上前に聞いたことを、今でも思い出しました。汲み上げた水は、庭の水まきにしようしています。今のところ、思い通りに機能も、景色も満たしてくれています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする