曜日別特売
モノタロウ

スコップ 雪用 ワイドサイズ

スコップ 雪用 ワイドサイズ - モノタロウスコップ 雪用 ワイドサイズ - モノタロウスコップ 雪用 ワイドサイズ - モノタロウ
(65件のレビュー)
用途除雪用品全長(mm)1210材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP(皿)レッド、(柄、クリップ)黒タイプワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)565×290×85内容量1個
注意
※用途外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26895645MLS-6002
1,398
1,538(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26895645MLS-600270207953F型MLS-6002 雪押くん コンパル 70207953雪押くんコンパル1個
1,998
欠品中
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26895645
2025-12-16
用途: 雪かき用
卸売・小売業

先端に、付いているアルミの金属部分が、滑りが悪い上に、端っこまでカバーしていないので、ひっかかってとても使い難い、金属を
別の素材に変更して、バーの長さも、10センチ伸ばして頂けると、使い易いと思いました。

2が参考にしています
2026-01-21
用途: 除雪
高橋

柄が普通の雪押しより短いのでそのつもりで使用すると引っかかる
サイズを選べればよかった。

2024-12-26
用途: 女性に向いているサイズです。
農・林・水産業

一般的な雪用スコップよりもサイズが小さく、女性に向いていると思います。成人男性だと、やや短い感じで、妻は気に入っています。また、スコップの先に金属製のガードが付いているので、氷剥がしに期待できそうです。値段的にも満足です。

2025-02-21
用途: 雪はきに使用
サービス業

価格的には満足。赤いところのアーチがもっとあると良い。雪が思ったよりくっつくので、1回ごと払い落さなくてはならない時があった。思ったより重量がある。

2025-04-01
用途: 路面次第
その他業種

路面がアスファルトやコンクリートなどの平坦な状態で雪を除去するのが楽です

2024-10-23
用途: 雪かき用
製造業

雪かき用に購入しました
とにかく大きいです
しっかりした作りなので安心して使えそうです

2024-12-07
用途: 除雪
その他業種

まだ使っていないが、強度はそこそこありそう。値段はがんばっていると思う。
梱包は、柄の部分とプッシャー部分が分かれて届きます。組立は差し込むだけで簡単でした。

対象商品 : 26895645
2024-02-09
用途: removing snow
山田医院医療・福祉・介護関連業

good size,nice strength.i'm satisfied with it.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重さを教えて下さい。
回答:
製品のみの重さにつきましては、データがございません。
梱包込みの重さになりますが、約1.2kgになります。
2023-12-06
質問:
組み立てられた状態で届くのでしょうか。
回答:
お客様にて柄を先端に差し込んで頂く必要がございます。
なお、一度差し込むと基本的には外す事が出来なくなります。
2023-12-06
質問:
カラーは1種類のみでしょうか。
回答:
1種類のみになります。
2023-12-06

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする