空調服(R) ファン保護ネット

空調服(R) ファン保護ネット - 空調服空調服(R) ファン保護ネット - 空調服
(12件のレビュー)

■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。
■ 装着後も風量を約83%*キープします。
■ FAN2200G/B/BR専用です。

セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57内容量1組(4枚)
注意
*7.2V使用時。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26902295FNP500
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26902295
2025-10-02
用途: 空調服のファン
matsuya自動車・二輪車・自転車関連業

小さすぎてファンカバーにはまらない。ファンサイズは全て共通のサイズのはずだが

2024-07-23
用途: 草刈り作業
その他業種

細かな草の種や枯れ草がファンにからまないので安心して作業が出来ます

対象商品 : 26902295
2022-08-17
用途: 商品梱包作業時
製造業

取付取外しも簡単でファンの保護には十分だと思いました。

対象商品 : 26902295
2022-07-24
用途: 商品梱包作業時
製造業

ファンにしっかりと固定でき、破れることなくファンを保護できています。

対象商品 : 26902295
2021-04-01
用途: 草刈作業時の空調服使用
製造業

草刈終了後、ネットがかなり細かい草で緑色に染まっているのを見て付けて良かったと思う。
ただその後、バイクでそのまま移動したとき、風で飛ばされて紛失してしまったので、追加購入です。バイクに乗るときはネットを外すことをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 26902295
2020-06-14
用途: 鉄工所現場作業時と運送荷役時
製造業

別売製品で剥がれ易い『空調服ファン用パッと貼るフィルター』の固定用として購入。
この製品の本来目的は枝や木くず、糸くず等の侵入防止が目的だが、上記用途で導入。
今年2020年に出た薄型ファンでも使用している。
在来のファンに比べて、薄型は被せて取り付けるリム部分が逆に分厚くてテーパーがついているため、取り付けに手こずるけど、一旦付ければ問題無く使用出来る。
ブルーのジャケットに付けるため、白い素材のままだと丸く浮いて目立つので、青の缶スプレーで着色しておき、良く乾燥させてから取り付けて使用している。
メーカーさんは、白以外に値段据え置きでカラーバリエーションを用意してくれれば良いのにと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 26902295
2020-09-01
用途: 屋外作業

不折布的な物を想像していましたが、レースのような感じで目が粗いので、砂埃は吸い込みそうです。

対象商品 : 26902295
2019-08-27
用途: 草刈り作業など

今までは細い枝や葉っぱなどがファンの中に入り異音を発生させていたが、このネットを付けてからは細い枝の侵入などがほとんどなくなり、安心して作業できるようになりました。
取付も簡単でしたし、風量の減少等も無くとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする