SANEI(旧:三栄水栓製作所)
多角穴ザルボ
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rp×R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26904876
T22-25X15
25
1
¥1,700
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材