SANEI(旧:三栄水栓製作所)
銅管ユニット用ソケット
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途
呼び13用
材質
青銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26905847
T501-13X15.88
G(めねじ)
1/2
13
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材