SANEI(旧:三栄水栓製作所)
銅管絶縁ユニオン
呼び13配管と15.88mm銅管の接続用
材質
青銅、銅
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906005
T561-1-13X15.88
1/2
13
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材