ナット付銅管アダプター

ナット付銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)

形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26906023T56-1-13X12.7G(めねじ)1/21312.7
560
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
26906032T56-1-13X15.88G(めねじ)1/21315.88
560
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
26906048T56-1-13X22.22G(めねじ)1/21322.22
790
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: パッキン付きです
その他業種

本体の写真というか絵は焦げ茶色ですが、実際は他社と同じ銅色です
あの水色のパッキン付き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする