SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付銅管アダプター
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906057
T56-1-20X15.88
G(めねじ)
3/4
20
15.88
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
26906066
T56-1-20X22.22
G(めねじ)
3/4
20
22.22
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材