SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
33
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906075
T56-2-13X12.7
G(めねじ)
1/2
13
12.7
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
26906084
T56-2-13X15.88
G(めねじ)
1/2
13
15.88
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材