SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906093
T56-2-20X15.88
3/4
20
15.88mm銅管と呼び20配管接続用エルボ
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26906102
T56-2-20X22.22
3/4
20
22.22mm銅管と呼び20配管接続用エルボ
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材