SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーカン接続銅管アダプター
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906118
T570-13X12.7
G(おねじ)
1/2
13
12.7
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
26906127
T570-13X22.22
G(おねじ)
1/2
13
22.22
¥
650
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材