ベンリーカン接続銅管アダプター

ベンリーカン接続銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26906136T570-20X22.22G(おねじ)3/42022.22
860
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする