オスネジ銅管アダプター

オスネジ銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスネジ銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスネジ銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスネジ銅管アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。

材質青銅形状ストレート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26906145T57-13X15.88R1/21315.88
880
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
26906154T57-13X22.22R1/21322.22
1,550
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
31708916T57-13X22.22R--22.22
860
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31708916T57-13X22.2226906154T57-13X22.22T57-13X22.22 オスネジ銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 26906154オスネジ銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
749
税込824
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする