SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金オネジチーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26909304
T7900-3-13
13
1/2
¥2,200
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材