曜日別特売

ポリパイチーズソケット2種

ポリパイチーズソケット2種 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイチーズソケット2種 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます

材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手呼び径(A)13A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910083S52.2.1313A
4,500
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする