曜日別特売

床立上アダプター

床立上アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)床立上アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます

形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910503T6330N-3-S-13X13A-S1313A1/2
5,600
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする