曜日別特売

ソケット

ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け

仕様ワンタッチタイプ材質青銅形状ソケット種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910686T640J-4-13A13A
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910695T640J-4-16A16A
7,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする