SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付アダプターセット
オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合
三栄水栓製T102T、T102T-2Y用
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910826
T6150-44S-13X13A
13
13A
1/2
¥7,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材