ナット付アダプター

ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

三栄水栓製T102T,T102T-2Yに使用するワンタッチツギテ

形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)内容量1個
注意
※面取器は専用のR3905を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910835T6150T-4-13X13A1313A1/2
2,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする