曜日別特売

砲金ブッシング

砲金ブッシング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ブッシング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

呼び40配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用

材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26912287T750-40X2040×201 1/2×3/4
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする