SANEI(旧:三栄水栓製作所)
異径チーズ
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26912646
T771-1-20X20X13
20×20×13
3/4×3/4×1/2
¥3,600
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材