無接触形傾斜角度センサ WR-7UH

無接触形傾斜角度センサ WR-7UH - 緑測器

Hall-ICを内蔵した振り子式1軸傾斜計です。
摺動接点が無い為、耐久性に優れ、ノイズの発生も有りません。
ケースは防塵・防滴のアルミダイカストケースで屋外使用にも対応。
振動対策として制振用ダンパーオイルを使用しています。
ピボットにはボールベアリングを使用し非常に滑らかに傾斜検知をしますが、ストッパーレスの為振り子の衝突による内部破損もありません。
角度は標準の±60°以外にプログラミングでさらに広角度検出も可能です。

種類傾斜センサ機械的回転角度(°)360/エンドレス印加電圧(V)DC4.75~5.5傾斜角度(°)120タイプ密閉性/IP64単独直線性(%)±0.8負荷抵抗1以上消費電流(mA)30以下使用温度範囲(℃)-30~+80保存温度範囲(℃)-40~+80振動(m/s2)50 5~500Hz(6分) 3軸各2時間衝撃(m/s2)500 11ms 6方向各3回静電耐圧(kV)端子間/±8(IEC 61000-4-2)応答性約0.5秒(ステップ応答)感度(傾斜)0.6以下/ヒス含む仕様(EMS)100V/m、200MHz~1GHz質量(g)約260内容量1個
注意
※ホールIC製品は抵抗値の測定は出来ません。
※外部磁界の影響を受ける事がありますので、設置環境において十分ご確認願います。
※製品のお取扱に際しては静電気対策を施した環境でお取扱願います。
※設置環境においても稼働中に静電気が発生するような場合があり、思わぬ不具合となる場合がありますので、ご注意願います。
※使用上の注意をお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26903433WR-7UH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする