モノタロウ

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ - モノタロウ
(186件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。

用途内外装部品の接着固定用主なワーク大面材、パーツ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管して下さい。しっかり押さえて貼付けて下さい。
全16種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26913477-1袋(2巻)5100.8アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26913538-1巻30100.8アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26913565-1巻20101.2アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26913574-1巻25101.2アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26913583-1巻30101.2アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26913608-1袋(2巻)952アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26913626-1巻1552アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26913486-1巻10100.8アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
329
362(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913495-1巻12100.8アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
419
461(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913504-1巻15100.8アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
509
560(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913513-1巻20100.8アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
659
725(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913522-1巻25100.8アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
799
879(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913547-1巻12101.2アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
539
593(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913556-1巻15101.2アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
739
813(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913592-1袋(2巻)652アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
489
538(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
26913617-1巻1252アクリルフォーム15.0N/10mm屋外使用可自動車内外装用
479
527(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26913486-071691277108 10 AAD- 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691273M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
649
税込714
ナショナルブランドの相当品です
26913495-071691367108 12 AAD- 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691363M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
769
税込846
ナショナルブランドの相当品です
26913504-071691457108 15 AAD- 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691453M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
1,198
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
26913513-071691547108 AAD- 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691543M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
1,498
税込1,648
ナショナルブランドの相当品です
26913522-071691637108 25 AAD- 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム) 071691633M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)1巻
1,698
税込1,868
ナショナルブランドの相当品です
26913547-071691817112 12 AAD- 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム) 071691813M両面粘着テープ 7112AAD3M(スリーエム)1巻
1,198
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
26913556-071691977112 15 AAD- 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム) 071691973M両面粘着テープ 7112AAD3M(スリーエム)1巻
1,598
税込1,758
ナショナルブランドの相当品です
26913592-071692337120 6 AAD- 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム) 071692333M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)1箱(2巻)
1,198
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
26913617-071692517120 12 AAD- 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム) 071692513M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)1巻
999
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:186
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26913477
2026-03-13
用途: エンブレム貼付け

5ミリのテープ2つ重なって入ってましたが
2つがくっついて取れません!

2025-12-11
用途: 車のメンテナンス
製造業

ETCの受信部が剥がれ落ちたので補修用に購入しました。しっかりとした面着力です。モノタロウブランド最強です。

2025-10-28
用途: コスパ高し!

自動車部品内外装の取り付けに利用するために厚さ・幅を変更し複数購入したがそれぞれ使いやすく、初期接着力及び耐久性に問題なし。価格が安くて助かります。さらにバリエーション(厚さ・幅)を増やしてほしい。

2025-11-15
用途: 樹脂ケースに基板を固定する

粘着力が強く、厚みがあるので利用しやすかった。赤いフィルム剥がし忘れにも気がつくので良いです。

対象商品 : 26913486
2025-10-15
用途: 車両アクセサリー取付
その他業種

しっかりと貼り付き、問題ありません。3Mと同等の粘着力ではないでしょうか。

2025-10-03
用途: 車内、車外、屋内
自動車・二輪車・自転車関連業

全然ダメです。
粘着力が無い。セロハンテープより弱くて使い物にならない。

2025-08-03
用途: エアロパーツ取付
ガレージ プレイス自動車・二輪車・自転車関連業

車の外装パーツ取付に使用しています定期的に注文しています。

2025-05-08
用途: 自動車モール貼り付け

中古の純正オプションモールを手に入れましたが、同じような両面テープが無く探していたらこちらの商品が近いと思い購入しました。ぴったりできれいに取り付け出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用可能温度範囲を教えて下さい。
回答:
使用可能温度範囲は5~60℃です。
2024-01-10
質問:
金属や塩ビ、ポリプロピレンに対して使用可能でしょうか。
回答:
金属は濡れ性(有効接着面積が大きい)が高く、接着強度と接着力が非常に高いので問題ございません。
一方、ポリプロピレンやポリエチレン系などの濡れ性が低い(有効接着面積が小さい)ものは接着が難しいです。
2024-01-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする