曜日別特売

増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証

増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 - エレコム
(1件のレビュー)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。

仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-17000SPDメモリ規格DDR4-2133(SDRAM)メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
bit構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26914493EW2133-N4G/RO4(メモリモジュール)512M×64bit
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
26914502EW2133-N8G/RO8(メモリモジュール)1024M×64bit
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 業務用PCのメモリー追加
埼京化成株式会社製造業

とても良いと思います。必要な時には、また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする