USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット

USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット - エレコム
(2件のレビュー)

ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26916146TB-AMBXL2U12BK1.2※コネクタ含まず
2,190
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26916155TB-AMBXR2U12BK1.2(コネクタ含まず)
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26916155TB-AMBXR2U12BK75906616U2C-AMB15BKTB-AMBXR2U12BK USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム 75906616USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26916155
2022-04-11
用途: 機械組み立て・配線
建設業・工事業

ボックス内部の機材用配線として手配した。
microUSB部分はそれなりに突き出る形になるので、あくまでmicroUSBからの配線が通常だとボックス内壁に当たって気になるときに使用する程度で考えていた方がいい。
同時にmicroUSBの突き出しかたが振動に弱そうなので、使い方によっては何かしら支え等必要になるかもしれない。

対象商品 : 26916146
2018-09-08
用途: pcとスマホでデータ交換に使います。
その他業種

Lタイプは狭いスペースなど他の物にぶつかる心配が減ります。
金メッキタイプなら尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする