エレコム
USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)
0.1※コネクタ含む
色
ブラック
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種
USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど
プラグ
金メッキピン
主な用途
USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行う
シールド
2重
転送速度(Mbps)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26916295
TB-MBFMBL01BK
USB(Micro-B)メス - USB(Micro-B)オス(L型)
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
26916304
TB-MBFMBR01BK
USB(Micro-B)メス- USB(Micro-B)オス(L型)
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください